Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - RefLED™ Retro ES50 4,5W 345lm TW SST

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - RefLED™ Retro ES50 4,5W 345lm TW SST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0030101

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 4.5 W

  • Lichtstrom - 345 lm

  • Lampenlichtausbeute - 77 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288301013

Sonepar Artikelnummer

121134372

Hersteller Artikelnummer

0030101

Hersteller Typ

0030101

Hersteller Artikel Nr.:

0030101

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

4.5 W

Lichtstrom:

345 lm

Lampenlichtausbeute:

77 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU10

Farbtemperatur:

2000 .. 6500 K

Nennstrom:

18.8 .. 20.5 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

345 lm

Lichtstärke:

600 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

50 mm

Länge:

54 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

MR16

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.050 kg

Verbessern Sie Ihre Beleuchtung mit dieser intelligenten LED-Lampe GU10 in Weiß mit Glas, die eine einstellbare Beleuchtung und mühelose Steuerung bietet. Sie hat die gleiche Größe wie herkömmliche GU10-Lampen und ermöglicht eine problemlose Aufrüstung bestehender Installationen auf intelligente, energieeffiziente Beleuchtung. Passen Sie die Beleuchtung von warmem, gemütlichem Licht bis hin zu hellem Tageslicht (2000–6500 K) an jede Stimmung und Aktivität an.Funktioniert mühelos mit der SylSmart Home App, SylRemote, Amazon Alexa, Google Assistant und Siri Shortcuts für nahtlose Steuerung und Komfort. Einstellbare Helligkeit von 1 % bis 100 % mit kabelloser Dimmfunktion für perfekte Beleuchtung. Verwandeln Sie Ihren Raum mit verschiedenen voreingestellten Szenen für die perfekte Atmosphäre.