SYLVANIA - Resisto Diffusor Clips 12er Pack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0010364
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288103648
Sonepar Artikelnummer
121084866
Hersteller Artikelnummer
0010364
Hersteller Typ
0010364
Hersteller Artikel Nr.:
0010364
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
23 mm
Breite:
13 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.042 kg


