SYLVANIA - Resisto IP66 Tüllen 10er Pack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0010369
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtung
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Zubehör - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288103693
Sonepar Artikelnummer
121084871
Hersteller Artikelnummer
0010369
Hersteller Typ
0010369
Hersteller Artikel Nr.:
0010369
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dichtung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Durchmesser:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.050 kg


