Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Resisto Polycarbonat Diffusor 600mm 3er Pack

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Resisto Polycarbonat Diffusor 600mm 3er Pack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0010366

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 650 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288103662

Sonepar Artikelnummer

121084868

Hersteller Artikelnummer

0010366

Hersteller Typ

0010366

Hersteller Artikel Nr.:

0010366

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Länge:

650 mm

Breite:

87 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

38 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.525 kg

3-teiliges Multipack Polycarbonat-Diffusor-Zubehör für 600 mm Resisto-Wetterschutzleuchten