SYLVANIA - Resisto verschiedene Zubehörteile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0010365
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288103655
Sonepar Artikelnummer
121084867
Hersteller Artikelnummer
0010365
Hersteller Typ
0010365
Hersteller Artikel Nr.:
0010365
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
8 mm
Breite:
8 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85399090
Gewicht:
0.065 kg


