Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - RetrunKit Blindabdeckung 1500mm

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - RetrunKit Blindabdeckung 1500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0042912

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94059200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288429120

Sonepar Artikelnummer

121210744

Hersteller Artikelnummer

0042912

Hersteller Typ

0042912

Hersteller Artikel Nr.:

0042912

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.690 kg

1500 mm lange Blindabdeckung für Kabelkanalsysteme.