SYLVANIA - RetrunKit Einspeiseklemme 5-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0042911
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ader-Zahl - 5
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288429113
Sonepar Artikelnummer
121210743
Hersteller Artikelnummer
0042911
Hersteller Typ
0042911
Hersteller Artikel Nr.:
0042911
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.050 kg


