Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - RetrunKit Verbindungskabel 5x2,5mm 3000mm

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - RetrunKit Verbindungskabel 5x2,5mm 3000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0042914

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Nein

  • Ader-Zahl - 5

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288429144

Sonepar Artikelnummer

121210746

Hersteller Artikelnummer

0042914

Hersteller Typ

0042914

Hersteller Artikel Nr.:

0042914

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Nein

Ader-Zahl:

5

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Ersatzteil:

Ja

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.560 kg

3000 mm langes Verbindungskabel mit 5 x 2,5 mm² für das RetrunKit-System.