SYLVANIA - Ringblende gebürstetes Chrom 176

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0053153
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288531533
Sonepar Artikelnummer
121072395
Hersteller Artikelnummer
0053153
Hersteller Typ
0053153
Hersteller Artikel Nr.:
0053153
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.118 kg
Sylvania Ringblende gebürstetes Chrom, Ø 176 mm. Dekorblende für passende Sylvania-Downlights, gebürstetes Chrom für eleganten, zeitlosen Charakter in moderner und klassischer Innenarchitektur.


