SYLVANIA - Ringblende gebürstetes Chrom 228

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0053154
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288531540
Sonepar Artikelnummer
121072396
Hersteller Artikelnummer
0053154
Hersteller Typ
0053154
Hersteller Artikel Nr.:
0053154
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.153 kg
Sylvania Ringblende gebürstetes Chrom, Ø 228 mm. Hochwertige Dekorblende für Sylvania-Einbauleuchten, gebürstetes Chrom-Finish für anspruchsvolles Innenraumdesign, passgenau für entsprechende Sylvania-Downlights.


