SYLVANIA - Ringblende gebürstetes Chrom 301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0053155
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288531557
Sonepar Artikelnummer
121072397
Hersteller Artikelnummer
0053155
Hersteller Typ
0053155
Hersteller Artikel Nr.:
0053155
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.220 kg
Sylvania Ringblende gebürstetes Chrom, Ø 301 mm. Großformatige Dekorblende in gebürstetem Chrom für Sylvania-Downlights mit größerem Einbaudurchmesser, hochwertiges Finish für repräsentative Innenräume.


