SYLVANIA - Ringblende matt schwarz 301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0053158
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288531588
Sonepar Artikelnummer
121072400
Hersteller Artikelnummer
0053158
Hersteller Typ
0053158
Hersteller Artikel Nr.:
0053158
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
22 mm
Breite:
22 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
301 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.220 kg


