SYLVANIA - Rocks PIR Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2825471
Schutzart (IP) - IP65
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 49 mm
Höhe - 49 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768254712
Sonepar Artikelnummer
121221023
Hersteller Artikelnummer
2825471
Hersteller Typ
2825471
Hersteller Artikel Nr.:
2825471
Schutzart (IP):
IP65
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
49 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
49 mm
Durchmesser:
57 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365003
Gewicht:
0.048 kg


