SYLVANIA - Rocks PIR Sensor Fernbedienung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2825472
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 55 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768254729
Sonepar Artikelnummer
121221024
Hersteller Artikelnummer
2825472
Hersteller Typ
2825472
Hersteller Artikel Nr.:
2825472
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
15 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365003
Gewicht:
0.036 kg


