Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - RTS Abhängung Stahlseil 3000mm

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - RTS Abhängung Stahlseil 3000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0042610

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94059900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288426105

Sonepar Artikelnummer

120979720

Hersteller Artikelnummer

0042610

Hersteller Typ

0042610

Hersteller Artikel Nr.:

0042610

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.120 kg

Aufhängeseil 3M Länge