Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - RTS Blindabdeckung 1500mm

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - RTS Blindabdeckung 1500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0042614

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94059200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288426143

Sonepar Artikelnummer

120979724

Hersteller Artikelnummer

0042614

Hersteller Typ

0042614

Hersteller Artikel Nr.:

0042614

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.230 kg

Eine weiße Staubschutzabdeckung (RAL9016), die einfach in die Schiene geklemmt wird, um ein Eindringen zu verhindern. Länge 1.500 mm