SYLVANIA - RTS LED-Modul 1500 50W 8000lm 840 8-adrig EM 3h (500lm) 90° ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0042606
Leuchtmittel - LED
Nennspannung - 220 V
Notfunktionsüberwachungssystem - Prüftaste
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288426068
Sonepar Artikelnummer
120979716
Hersteller Artikelnummer
0042606
Hersteller Typ
0042606
Hersteller Artikel Nr.:
0042606
Leuchtmittel:
LED
Nennspannung:
220 V
Notfunktionsüberwachungssystem:
Prüftaste
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.700 kg


