Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SYLVANIA - RTS Modul 1500 MW-Sensor 15m Höhe

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - RTS Modul 1500 MW-Sensor 15m Höhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0042629

  • Ausführung - Multisensor

  • Breite - 1500 mm

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288426297

Sonepar Artikelnummer

120979735

Hersteller Artikelnummer

0042629

Hersteller Typ

0042629

Hersteller Artikel Nr.:

0042629

Ausführung:

Multisensor

Breite:

1500 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.250 kg