Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - RTS Modul 1500 MW-Sensor 8m Höhe

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - RTS Modul 1500 MW-Sensor 8m Höhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0042628

  • Ausführung - Multisensor

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

  • Breite - 1500 mm

  • Unterstützt Protokoll für ZigBee - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288426280

Sonepar Artikelnummer

120979734

Hersteller Artikelnummer

0042628

Hersteller Typ

0042628

Hersteller Artikel Nr.:

0042628

Ausführung:

Multisensor

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Breite:

1500 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.250 kg