Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Set 1 Rana Seilabhängung 1,5m, Baldachin ws, Kabel-Clips, 3x1.5² ws

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Set 1 Rana Seilabhängung 1,5m, Baldachin ws, Kabel-Clips,  3x1.5² ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5050568

  • Zubehör - Nein

  • Farbe - sonstige

  • Ersatzteil - Ja

  • Unterstützt Protokoll für ZigBee - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0664608505680

Sonepar Artikelnummer

120982267

Hersteller Artikelnummer

5050568

Hersteller Typ

5050568

Hersteller Artikel Nr.:

5050568

Zubehör:

Nein

Farbe:

sonstige

Ersatzteil:

Ja

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.192 kg

Aufhängungs- und Stromversorgungs-Kit mit 2 x metallischen Aufhängungskabeln (Y-förmig) mit einer Länge von 1,5 m + 2 x Deckenbefestigungen + 2 m weißes Stromkabel 3 x 1,5 mm2 + 1 x Deckenrosette mit inneren Anschlüssen + 4 x Kabelklemmen