Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Set 4 Rana Seilabhängung 1,5m, Verbinder, Kabelfix, Durchg.verdr. 1,5m 3x1.5²

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Set 4 Rana Seilabhängung 1,5m, Verbinder, Kabelfix, Durchg.verdr. 1,5m 3x1.5²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5050586

  • Zubehör - Nein

  • Farbe - sonstige

  • Ersatzteil - Ja

  • Unterstützt Protokoll für ZigBee - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0664608505864

Sonepar Artikelnummer

120982273

Hersteller Artikelnummer

5050586

Hersteller Typ

5050586

Hersteller Artikel Nr.:

5050586

Zubehör:

Nein

Farbe:

sonstige

Ersatzteil:

Ja

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.192 kg

Bausatz für Aufhängung und Durchgangsverdrahtung enthält 2 x metallische Aufhängekabel (Y-förmig) mit einer Länge von 1,5 m + 2 x Deckenbefestigungen + 1.500 mm Trogverdrahtung 3 x 1,5 mm2 + 3 x selbstklebende Kabelführungsclips + 4 x Stromkabelclips + 1 x Endkappen-Tüllenclip