Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - SHP-S SUPER 100W 100V 2050K diffuus E40

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - SHP-S SUPER 100W 100V 2050K diffuus E40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HPSL40100EWS/03

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lichtstrom - 9500 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288206929

Sonepar Artikelnummer

120941199

Hersteller Artikelnummer

HPSL40100EWS/03

Hersteller Typ

BAIHPSL40100EWS/03

Hersteller Artikel Nr.:

HPSL40100EWS/03

Lampenleistung:

100 W

Lichtstrom:

9500 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

2050 K

Lampenlichtausbeute:

99 lm/W

Lampenform:

ellipsoid

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Quecksilberfrei:

Nein

Gesamtlänge:

186 mm

Durchmesser:

78 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

Nein

Ausführung:

mattiert

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

110 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.079 kg

SYL Super SHP-S Ellipsoid E40 100W 2050K Matt 78x186mm Natriumdampf-Hochdrucklampe