Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - SHP-S TWINARC 150W 100V 2050K diffuus E40

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - SHP-S TWINARC 150W 100V 2050K diffuus E40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HPSL40150EWTA/03

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lichtstrom - 15500 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288207407

Sonepar Artikelnummer

120941203

Hersteller Artikelnummer

HPSL40150EWTA/03

Hersteller Typ

BAIHPSL40150EWTA/03

Hersteller Artikel Nr.:

HPSL40150EWTA/03

Lampenleistung:

150 W

Lichtstrom:

15500 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

2050 K

Lampenlichtausbeute:

102 lm/W

Lampenform:

ellipsoid

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Quecksilberfrei:

Nein

Gesamtlänge:

227 mm

Durchmesser:

91 mm

Anzahl der Brenner:

2

Pflanzenbelichtung:

Nein

Ausführung:

mattiert

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

165 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

55000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.157 kg

SYL SHP-S TwinArc Ellipsoid E40 150W 2050K Opal 91x227mm Natriumdampf-Hochdrucklampe