Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - SHP-TS GROLUX 400W 120V 2050K Klar E40

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - SHP-TS GROLUX 400W 120V 2050K Klar E40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60200308581

  • Lampenleistung - 400 W

  • Lichtstrom - 58000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288208077

Sonepar Artikelnummer

120937393

Hersteller Artikelnummer

60200308581

Hersteller Typ

BAI60200308581

Hersteller Artikel Nr.:

60200308581

Lampenleistung:

400 W

Lichtstrom:

58000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

2050 K

Lampenlichtausbeute:

137 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Quecksilberfrei:

Nein

Gesamtlänge:

292 mm

Durchmesser:

48 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

Ja

Ausführung:

klar

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

468 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

26000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.178 kg

SYL SHP-TS GROLUX 400W 120V 2050K Klar E40