Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - SHP-TS GroLux E40 600W KL SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - SHP-TS GroLux E40 600W KL SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0020808

  • Lampenleistung - 615 W

  • Lichtstrom - 90000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120979386

Hersteller Artikelnummer

0020808

Hersteller Typ

0020808

Hersteller Artikel Nr.:

0020808

Lampenleistung:

615 W

Lichtstrom:

90000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

2050 K

Lampenlichtausbeute:

0 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Quecksilberfrei:

Nein

Gesamtlänge:

292 mm

Durchmesser:

48 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

Ja

Ausführung:

klar

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

677 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

26000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.152 kg

Gro-Lux Natriumdampf-Hochdrucklampe 600 W | Patentierte Bogenentladungsröhre für höchste photosynthetische Effizienz | Außergewöhnliche Leistung dank verbesserter Struktur des Außenkolbens, - Optimiert für höchste Phytolumen- oder PAR-Leistung | Branchenführende Lumenerhaltung von 95 % am Ende der Lebensdauer | Zur Verwendung als komplette oder zusätzliche künstliche Beleuchtung von Pflanzen | Empfohlen für den Einsatz in Gewächshäusern und bei der Innenbeleuchtung.