SYLVANIA - Sicherheits-Befestigungsbügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3044726
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711971447269
Sonepar Artikelnummer
120322075
Hersteller Artikelnummer
3044726
Hersteller Typ
3044726
Hersteller Artikel Nr.:
3044726
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
0 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg


