Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Stahlseilabhängung doppelt ohne Einspeisekabel 3m

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Stahlseilabhängung doppelt ohne Einspeisekabel 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2035016

  • Zubehör - Nein

  • Farbe - Chrom

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768350162

Sonepar Artikelnummer

120980514

Hersteller Artikelnummer

2035016

Hersteller Typ

2035016

Hersteller Artikel Nr.:

2035016

Zubehör:

Nein

Farbe:

Chrom

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.110 kg

Doppeldrahtaufhängung aus Chrom. Nur mechanische Verbindung. Länge leicht einstellbar 3m, Max Last 20 Kg