SYLVANIA - Stahlseilabhängung einzeln mit Einspeisekabel 3-adrig 3m Baldachin ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2035014
Farbe - weiß
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 0.460 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768350148
Sonepar Artikelnummer
120980512
Hersteller Artikelnummer
2035014
Hersteller Typ
2035014
Hersteller Artikel Nr.:
2035014
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.460 kg


