Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SYLVANIA - Stangenabhängung ohne Einspeisekabel 1m ws

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Stangenabhängung ohne Einspeisekabel 1m ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2035023

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768350230

Sonepar Artikelnummer

120980519

Hersteller Artikelnummer

2035023

Hersteller Typ

2035023

Hersteller Artikel Nr.:

2035023

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.100 kg

Stangenaufhängung +/- 5 mm Niveauregulierung. Nur mechanische Verbindung. Länge 1m. Max. Belastung 25Kg. Weiß