Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Stangenverlängerung ohne Einspeisekabel 0,5m ws

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Stangenverlängerung ohne Einspeisekabel 0,5m ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2035026

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768350261

Sonepar Artikelnummer

120980522

Hersteller Artikelnummer

2035026

Hersteller Typ

2035026

Hersteller Artikel Nr.:

2035026

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.000 kg

Stangenverlängerung weiß. Wird nur an die mechanische Stangenaufhängung geschraubt. Kann NICHT vor Ort geschnitten werden. Maximale Fallhöhe 3,00 m +/- 5 mm Niveauregulierung. Länge 0,5 m. Max. Belastung 25Kg