Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - START Batten ON/OFF MW Sensor KIT

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - START Batten ON/OFF MW Sensor KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0048986

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

  • Unterstützt Protokoll für ZigBee - Nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288489865

Sonepar Artikelnummer

121205496

Hersteller Artikelnummer

0048986

Hersteller Typ

0048986

Hersteller Artikel Nr.:

0048986

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.043 kg

EIN/AUS-Mikrowellensensor KIT für die standardmäßige nicht dimmbare Start Batten-Reihe. Der Sensor kann einfach in die standardmäßige nicht dimmbare Start Batten-Reihe eingebaut werden. Er ist nicht kompatibel mit den Mikrowellen-Korridor- oder DALI-Versionen von Start Batten.