Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - START Batten Self Test Emergency KIT

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - START Batten Self Test Emergency KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0048987

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.247 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288489872

Sonepar Artikelnummer

121205499

Hersteller Artikelnummer

0048987

Hersteller Typ

0048987

Hersteller Artikel Nr.:

0048987

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.247 kg

3-Stunden LiFePO4-Selbsttest-Notfall-Kit für Start Batten. Es lässt sich leicht in standardmäßige nicht dimmbare, Mikrowellenkorridor- oder DALI-Versionen von Start Batten einbauen und liefert dann im Notfallmodus eine Lichtleistung von 400 lm (4000 K). Es ist nicht kompatibel mit dem 600 mm langen Start Batten.