Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - START Bollard IP65 19W 1100lm 830/840 Dual Tone anthrazit

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - START Bollard IP65 19W 1100lm 830/840 Dual Tone anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0047974

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 90000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288479743

Sonepar Artikelnummer

121205485

Hersteller Artikelnummer

0047974

Hersteller Typ

0047974

Hersteller Artikel Nr.:

0047974

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

sonstige

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

90000 h

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK10

Max. Systemleistung:

19 W

Farbtemperatur:

3000 .. 4000 K

Höhe/Tiefe:

1000 mm

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

6

Fassung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennstrom:

93.9 mA

Lichtverteiler:

ohne

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1100 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.92

Breite:

1000 mm

Länge:

1000 mm

Durchmesser:

168 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

5.812 kg

Integrierter LED-Poller. Modernes Design auf einem klassischen Poller. 1.100 lm. 19 W. 58 lm/W. Integrierter Schalter ermöglicht die Wahl zwischen den Farbtemperaturen Warmweiß (3.000 K) und Neutralweiß (4.000 K). CRI80. IP65. IK10. 90.000 Stunden Lebensdauer L80B10. 1.000 x 168 x 168 mm (HxBxT). 5-stufige MacAdam-Ellipse. 7 kg. Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau. Schutzklasse I. Betriebstemperaturbereich -25 bis +50°C. 1.000 Stunden Salzsprühtest.