SYLVANIA - START Bollard IP65 Erdanker Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0047975
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Nickel
Länge - 250 mm
Breite - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288479750
Sonepar Artikelnummer
121205486
Hersteller Artikelnummer
0047975
Hersteller Typ
0047975
Hersteller Artikel Nr.:
0047975
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Nickel
Länge:
250 mm
Breite:
250 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
250 mm
Durchmesser:
190 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.611 kg


