Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - START Bollard L IP65 Erdanker Set

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - START Bollard L IP65 Erdanker Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0047998

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288479989

Sonepar Artikelnummer

121072274

Hersteller Artikelnummer

0047998

Hersteller Typ

0047998

Hersteller Artikel Nr.:

0047998

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.200 kg

Wurzelmontage-KIT für die Familie der Start Poller IP65 für den Einbau in Beton.