Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SYLVANIA - START eco Emergency Exit Anbau 2W 24lm M 3h

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - START eco Emergency Exit Anbau 2W 24lm M 3h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0032000

  • Montageart - Deckenanbau

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Max. Systemleistung - 2 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288320007

Sonepar Artikelnummer

121072790

Hersteller Artikelnummer

0032000

Hersteller Typ

0032000

Hersteller Artikel Nr.:

0032000

Montageart:

Deckenanbau

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

2 W

Farbtemperatur:

6500 K

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

62 mA

Lichtverteiler:

ohne

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

125

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0 .. 35 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

24 lm

Leistungsfaktor:

0.49

Breite:

35 mm

Höhe/Tiefe:

230 mm

Länge:

310 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.830 kg

START eco Emergency Exit Surface Manual Test Maintained 3h