Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - START eco Emergency Spot 1,3W 170lm NM 3h Korridor

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - START eco Emergency Spot 1,3W 170lm NM 3h Korridor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0032003

  • Montageart - Einbau

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Max. Systemleistung - 1.3 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288320038

Sonepar Artikelnummer

121072793

Hersteller Artikelnummer

0032003

Hersteller Typ

0032003

Hersteller Artikel Nr.:

0032003

Montageart:

Einbau

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

1.3 W

Farbtemperatur:

5000 K

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

530 mA

Lichtverteiler:

ohne

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

125

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0 .. 35 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

170 lm

Leistungsfaktor:

0.4

Breite:

45 mm

Höhe/Tiefe:

45 mm

Länge:

150 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.270 kg

START eco Emergency Spot Manual Test Non Maintained 3h Corridor