SYLVANIA - START Flex IP20 Längsverbinder (10 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0068004
Art der Spannungsversorgung - Netzbetrieb
Geeignet für Dimmer - Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung - Nein
Breite - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288680040
Sonepar Artikelnummer
120980399
Hersteller Artikelnummer
0068004
Hersteller Typ
0068004
Hersteller Artikel Nr.:
0068004
Art der Spannungsversorgung:
Netzbetrieb
Geeignet für Dimmer:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Breite:
13 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Gesamtlänge:
0.004 m
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.010 kg


