Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - START Flex IP20 Längsverbinder (5 Stück) + 1m Zuleitung

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - START Flex IP20 Längsverbinder (5 Stück) + 1m Zuleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0068006

  • Art der Spannungsversorgung - Netzbetrieb

  • Geeignet für Dimmer - Nein

  • Konstant-Lichtstrom-Regelung - Nein

  • Breite - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288680064

Sonepar Artikelnummer

120980401

Hersteller Artikelnummer

0068006

Hersteller Typ

0068006

Hersteller Artikel Nr.:

0068006

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Geeignet für Dimmer:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

12 mm

Höhe/Tiefe:

15 mm

Gesamtlänge:

0.004 m

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Selbstklebend:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.050 kg

IP20-Geraderverbinder, Einheit mit 5 Stück, kompatibel mit Low Output IP20 Flex Pro und Low Output Flex Pro.