Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - START Flex IP65 5m 82,5W 11750lm 840

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - START Flex IP65 5m 82,5W 11750lm 840

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0068119

  • Ausführung - Band

  • Montageart - sonstige

  • Lampenleistung je Meter - 16.5 W

  • Lichtstrom je Meter - 2350 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288681191

Sonepar Artikelnummer

120980441

Hersteller Artikelnummer

0068119

Hersteller Typ

0068119

Hersteller Artikel Nr.:

0068119

Ausführung:

Band

Montageart:

sonstige

Lampenleistung je Meter:

16.5 W

Lichtstrom je Meter:

2350 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

84

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

54000 h

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

82.5 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

13 mm

Höhe/Tiefe:

4 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

85.4 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

50 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Polzahl:

2

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.300 kg