SYLVANIA - START Flex IP65 Längsverbinder (10 Stück) PCB an PCB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0068007
Art der Spannungsversorgung - Netzbetrieb
Geeignet für Dimmer - Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung - Nein
Breite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288680071
Sonepar Artikelnummer
120980402
Hersteller Artikelnummer
0068007
Hersteller Typ
0068007
Hersteller Artikel Nr.:
0068007
Art der Spannungsversorgung:
Netzbetrieb
Geeignet für Dimmer:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Breite:
15 mm
Höhe/Tiefe:
27 mm
Gesamtlänge:
0.007 m
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.015 kg


