Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - START Flex IP65 Längsverbinder (5 Stück) + 1m Zuleitung

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - START Flex IP65 Längsverbinder (5 Stück) + 1m Zuleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0068027

  • Art der Spannungsversorgung - Netzbetrieb

  • Geeignet für Dimmer - Nein

  • Konstant-Lichtstrom-Regelung - Nein

  • Breite - 15 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288680279

Sonepar Artikelnummer

120980414

Hersteller Artikelnummer

0068027

Hersteller Typ

0068027

Hersteller Artikel Nr.:

0068027

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Geeignet für Dimmer:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

15 mm

Höhe/Tiefe:

26 mm

Gesamtlänge:

0.007 m

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Selbstklebend:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.025 kg

IP65-Geraderverbinder, Einheit mit 5 Stück, kompatibel mit IP65 Low Output Flex Pro und IP65 Low Output Flex Pro.