SYLVANIA - START Flex IP67 Eckverbinder (5 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0068013
Geeignet für Dimmer - Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung - Nein
Breite - 20 mm
Höhe/Tiefe - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288680132
Sonepar Artikelnummer
120980408
Hersteller Artikelnummer
0068013
Hersteller Typ
0068013
Hersteller Artikel Nr.:
0068013
Geeignet für Dimmer:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Breite:
20 mm
Höhe/Tiefe:
13 mm
Gesamtlänge:
0.284 m
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.112 kg


