SYLVANIA - START Flex IP67 Längsverbinder (5 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0068029
Geeignet für Dimmer - Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung - Nein
Breite - 20 mm
Höhe/Tiefe - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288680293
Sonepar Artikelnummer
120980416
Hersteller Artikelnummer
0068029
Hersteller Typ
0068029
Hersteller Artikel Nr.:
0068029
Geeignet für Dimmer:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Breite:
20 mm
Höhe/Tiefe:
13 mm
Gesamtlänge:
0.038 m
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.112 kg


