SYLVANIA - START Flex IP67 RGBW Längsverbinder (5 Stück) + 2m Zuleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0068031
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 0.199 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288680316
Sonepar Artikelnummer
120980418
Hersteller Artikelnummer
0068031
Hersteller Typ
0068031
Hersteller Artikel Nr.:
0068031
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.199 kg


