Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - START Highbay Aufhängekette 1m

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - START Highbay Aufhängekette 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0039632

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288396323

Sonepar Artikelnummer

121072195

Hersteller Artikelnummer

0039632

Hersteller Typ

0039632

Hersteller Artikel Nr.:

0039632

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kettenabhängung

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.440 kg

Aufhängekette für START Highbay. 1m rostfreier Stahldraht.