Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - START Highbay IP65 180W 20700lm 840 WB

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - START Highbay IP65 180W 20700lm 840 WB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0039616

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 90000 h

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Systemleistung - 180 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 20700 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288396163

Sonepar Artikelnummer

121048655

Hersteller Artikelnummer

0039616

Hersteller Typ

0039616

Hersteller Artikel Nr.:

0039616

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

90000 h

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

180 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

20700 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

Nein

Fassung:

ohne

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

750 .. 818.2 mA

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Mit Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20 .. 45 °C

Geeignet für Notlicht:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Leuchtenlichtausbeute:

115 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Klirrfaktor (THD):

10 %

Leistungsfaktor:

1

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

141 mm

Länge:

141 mm

Außendurchmesser:

310 mm

Anschlussart:

sonstige

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

11

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

19

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

2.450 kg

LED Highbay; Weißes Aluminiumgehäuse; 20700LM; 180W; 115lm/w; 4000k; Betriebsstrom: 830 mA; Cri 80; 95 ° Abstrahlwinkel; IP65; Ik08; Lebensdauer L70: B50 90.000 Stunden; (D x h) 310 x 141 mm; D-Zeichen.