Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - START Panel Aufhängevorrichtung single fix

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - START Panel Aufhängevorrichtung single fix

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0047547

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288475479

Sonepar Artikelnummer

121134199

Hersteller Artikelnummer

0047547

Hersteller Typ

0047547

Hersteller Artikel Nr.:

0047547

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.079 kg

START-Panel-Aufhängungsset, enthält 2 Kabel mit Befestigungen. Maximale Länge: 1,5 m. Für alle Größen von hintergrundbeleuchteten Panels (600 x 600 mm, 625 x 625 mm, 1200 x 300 mm, 1200 x 600 mm) werden 2 Stück – 1 Set – empfohlen. Für Edgelit-Panels mit 600 x 600 mm und 625 x 625 mm wird 1 Satz empfohlen, für 1200 x 300 mm und 1200 x 600 mm werden jedoch 3 Stück empfohlen, um die Stabilität des Panels zu gewährleisten (es sollten 2 Sätze bestellt werden).