SYLVANIA - START Spot Alu Reflector weiß x3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0005593
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 15 mm
Breite - 15 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288055930
Sonepar Artikelnummer
121134411
Hersteller Artikelnummer
0005593
Hersteller Typ
0005593
Hersteller Artikel Nr.:
0005593
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
15 mm
Breite:
15 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
55 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.012 kg


