SYLVANIA - START Spot Blende silber 3x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0005586
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288055862
Sonepar Artikelnummer
121072802
Hersteller Artikelnummer
0005586
Hersteller Typ
0005586
Hersteller Artikel Nr.:
0005586
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
4 mm
Breite:
4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
89 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.020 kg


